品番 : EA941E-72A
品名 : 510ml 蜂・あぶ用エアゾール(ハンターZ PRO)
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | スズメバチキンチョールジェット |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 510ml | 対象害虫 | アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ |
| 有効成分 | ピレスロイド(モンフルオロトリン、d-T80-レスメトリン) | ||
| 速効成分「モンフルオロトリン」配合し、ハチの危険な動きをすばやく停止させます。 | |||
| 7つ穴噴口+チッ素加圧で遠くから狙ったハチに届く、15mジェット噴射できます。 | |||
| スズメバチにも有効 | |||
| 屋外専用 | |||
| ※スズメバチの巣の処理は必ず専門家に依頼してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/08 00:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2148ページ | ||||
