詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941E-9

品名 : 持ち運び型虫よけ剤 (虫コナーズプレミアム/150日)

仕様

効能 蚊成虫の侵入阻止又は忌避 有効期間 150日
有効成分 ピレスロイド(トランスフルトリン) サイズ 107×206×36mm
重量 68g
携帯に便利なコンパクトサイズの“蚊に効く”虫コナーズ
火も電気も電池も不要で吊るだけで簡単蚊対策
約150日間ずっと効く独自の3D立体構造メッシュ採用
吊り下げに便利なカラビナフック付き
追加説明
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/28 04:11現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 吊り下げに便利なカラビナフック付き
  • 電源不要の簡単蚊対策
  • 独自の3D立体構造メッシュ採用

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top