品番 : EA941F-3
品名 : 118x150mm スズメバチ誘引捕獲器
仕様
効果持続時間 | 夏:約20日~30日間 春・秋:約30日~40日間 |
入数 | 1個 |
---|---|---|---|
サイズ | φ118×150mm | 重量 | 181g |
対象害虫 | スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません) | 推奨設置場所 | 地面からの高さ1.5~3m 緑の多い場所 ハチをよく見かける場所(巣周辺は除く) |
誘引範囲 | 約半径3m | ||
ハチが好む樹液を徹底研究して開発した人工樹液に、乾燥酵母を加えた独自ブレンドの誘引液でハチを強力に誘引します。 | |||
誘い込まれたハチは、透明な衝突トラップにぶつかり落下します。 | |||
衝突したハチは、フタのスリ鉢構造に沿って容器の中にすべり落ちます。 | |||
落下したハチに捕獲液が密着し、溺れさせて捕獲します。一度入ると逃げられないので安心です。 | |||
庭先を飛び回る危険なハチを捕えて被害を防止。女王バチを捕獲すれば、巣づくりも防ぎます。外来種のツマアカスズメバチにも対応。 | |||
設置が簡単で庭木などに吊るすだけ | |||
※巣のそばに設置するのは大変危険ですので、安全性の面からお勧めできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/16 18:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2248ページ 2634ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA941/EA941F-3/EA941F-3_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
商品動画
![](https://i.ytimg.com/vi/U2adFTtnfEo/default.jpg)