詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941F-3A

品名 : 118x180mm スズメバチ誘引捕獲器

4段階トラップで捕獲力が3倍になります。

仕様

メーカー フマキラー 商品名 ハチ超激取れ
対象害虫 スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません) 有効期間 約1ヵ月
入数 1個 サイズ φ118×180mm
有効範囲 半径3m
庭先を飛び回る危険なハチを捕えて被害を防止に
女王バチを捕獲すれば、巣づくりも防ぎます。
<4段階トラップ>
1.誘引捕獲液でハチを強力に誘引します。
2.誘い込まれたハチは、透明な衝突トラップにぶつかり落下します。
3.衝突したハチは、フタのスリ鉢構造に沿って容器の中にすべり落ちます。
4.落下したハチに捕獲液が密着し、溺れさせて捕獲します。一度入ると逃げられないので安心です。
新形状の屋根、捕らえたハチが見えにくい新容器を採用、組み立てが簡単です。
設置が簡単で庭木などに吊るすだけ
プラスチック使用量は約20%削減、環境にも配慮しています。
※巣のそばに設置するのは大変危険ですので、安全性の面からお勧めできません。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/12 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2149ページ 2524ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top