品番 : EA942BE
品名 : 420ml ねずみガード(塗料)
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-562 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ねずみガード | 内容量 | 420ml |
| 成分 | 辛味成分、アクリル系樹脂、溶剤 | ||
| ネズミよけ塗料。 ネズミが最も嫌う辛味成分含有の、無色透明スプレー。 | |||
| 速乾性なので作業は簡単 | |||
| 無色透明の堅くて弾力に富む艶のある塗膜で包装資材を保護します。 | |||
| 鼠のほかに栗鼠、兎、鼬、猪等にも忌避効果があります。 | |||
| 塗布条件によっては、1年間以上長期間に渡って鼠忌避効果があります。 | |||
| 【主な使用用途】 ・農機具(コンバイン・バインダーなど)に ・機械工具、電線コード、ホースなどに |
|||
| ※スプレーする際は風向きなどに注意し、吸い込んだり目や口に入らないようにご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2151ページ | ||||
