詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942BH-6

品名 : 6.0L 塗料用断熱パウダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量 6L カラー 乳白色
成分 セラミック 塗布面積 本品と14L塗料を調合後、約50m2(2~3回塗り時)
乾燥時間 使用する塗料に準じます。 総重量 2.2kg
用途
・建築・建材:一般家屋、びり、工場、倉庫、冷凍庫、化学プラント、焼却施設
・車両・船舶:自動車、船舶、航空機のキャビンや機関部の防熱
・製品・部品:タンク、ボイラー、排熱ダクト、エアコンダクトや自動販売機・氷蓄熱、コンプレッサー
特長
・真空断熱効果と赤外線反射効果を併せ持つ新素材です。
・断熱、斜熱塗料が低コストで作れます。
・本品はパウダー状の断熱剤となり、塗料や接着剤などに混ぜ込んでご使用下さい。
・耐候性・引張・伸び・曲げ・接着強度はベースとなる塗料の品質に依存します。
・混ぜ込む塗料は、目的別塗料、接着剤、セメント、漆喰などを自由に選んでいただけます。
・水性塗料、油性塗料を問わず利用目的にあった塗料が使えます。
・幅広い用途で高品位な断熱塗料を作り出すことができます。
・建築物の外壁工事や高温・冷熱箇所を有する工業分野への活用など、用途は無限大です。
・無機素100%なので、材質(金属・樹脂・木材・繊維・窯業系)を問わず、化学反応を起こしません。
・カラーペイントは自由にご使用頂けますが、濃色になると熱反射効果は薄まります。できるだけ淡色や白に近いベース塗料をお勧めします。・膜厚1mm以上で結露や黒カビの発生も防ぎます。
追加説明
カタログ価格

29,200 (税抜)/ 32,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/06 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top