品番 : EA942CB-30
品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 300ml | 色 | ゴールド |
|---|---|---|---|
| 塗り面積(2回塗り) | 0.6~1.2㎡(タタミ0.4~0.7枚分) | 乾燥時間(指触) | 夏期:20~30分 冬期:40~60分 |
| 家具、家電、機械器具、自転車等、屋内外の鉄・木製品にお使いください。 | |||
| トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない、環境配慮型のラッカースプレー。 | |||
| シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズが付きにくい、強靭な塗膜に仕上がります。 | |||
| シリコン変性により、紫外線、酸性雨、サビにも強い | |||
| タレにくく、綺麗に仕上がります。 | |||
| 日光や雨に強く、美しい艶に仕上がります。 | |||
| 超速乾タイプです。 | |||
| 油性タイプ | |||
| 特化則対応品です。 | |||
| ツヤあり | |||
| シリコン変性アクリルラッカー | |||
| 追加説明 |
●ツヤあり(2010/3/9/0993) |
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

