品番 : EA942CG-81
品名 : 0.2L [油性速乾]錆止め塗料(赤錆色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ツヤなしタイプ | |||
| 一般用さび止め塗料 | |||
| カラー | 赤さび色 | 内容量 | 0.2L |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 夏期:3~5時間、 冬期:10~15時間 |
塗り面積(1回塗り) | 2~2.9m2 |
| 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等 あらゆる鉄部・鉄製品の錆止め用 | |||
| 鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間の錆の発生を防ぎます。 | |||
| 速乾タイプ、刷毛塗りしやすいさび止め塗料です。 | |||
| 強力サビ止剤配合、有害な鉛系錆止め剤は一切使用していません。 | |||
| 本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをしてください。 | |||
| 本品塗装後、1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗りしてください。 | |||
| 上塗りする塗料にはラッカー系塗料は使えません。 | |||
| うすめ液はペイントうすめ液(EA942C-1~C-1B)をお使いください。 | |||
| 用具の洗浄も、塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液(EA942C-1~C-1B)をお使いください。 | |||
| 油性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/18 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|


内容量:0.2L