詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CG-95

品名 : 20L 錆止め用プライマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

つや消し
合成樹脂調合さび止めペイント
内容量 20kg カラー 赤さび色
乾燥時間(指触) 24時間以上 標準塗装面積(1回塗り) 130~150㎡
一般建築物の鉄骨、鋼板、架台、鉄構造物の短期防錆下塗り用
うすめ液 塗料シンナーをお使いください。 お手入れ方法 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
油性タイプ
追加説明 ●ツヤなし(2010/3/9/0993)
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/27 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top