詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CH-32

品名 : 300ml [油性]速乾ニス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 300ml 塗り面積(2回塗り) 1.5~2.3㎡
うすめ液 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液(EA942C-3)で5~10%以内にうすめてお使いください。 用具の洗浄 塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液(EA942C-3)で洗ってください。
塗料の種類 クリヤラッカー 乾燥時間 夏期:20~30分、 冬期:30~60分
ツヤあり
速乾性透明ニス
塗膜が肉厚で硬く、傷がつきにくいニスです。
木工工作品・木製家具などの屋内の木部(床を除く)お使いください。
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 19:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA942CH-57
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top