品番 : EA942CL-101
品名 : 10L [水性]屋上防水遮熱塗料(ライトグレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
容量 | 10L | カラー | ライトグレー |
---|---|---|---|
乾燥時間 | 夏期:1~3時間、冬期:3~5時間 | 重ね塗り時乾燥時間 | 夏期:2時間以上、冬期:6時間以上 |
塗料の種類 | 水性アクリルエマルション樹脂塗料 | 塗り面積(2回塗り) | 13~17m2 |
うすめ方 | 塗りにくい時は、水(5%以内)でうすめてください。 | ||
つや消し | |||
コンクリート陸屋根・ベランダの簡易防水・防塵用 | |||
塩化ビニールシート防水面 | |||
FRP防水面には塗装できません。 | |||
ローラー刷毛で簡単に塗れます。 | |||
特化則対応品です。 | |||
絶えず水がかかったり水に浸かる所や常に湿っている所には適しません。 | |||
特殊顔料と特殊中空ビーズの相乗効果により、太陽光照射時の赤外線を反射し、陸屋根・ベランダの表面温度の上昇を抑えます。 | |||
HALS(紫外線劣化防止剤)により、耐候性・耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |