品番 : EA942DM-100
品名 : スプレー缶用ガン
仕様
| メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | 染めQ GUN-MODOKI |
|---|---|---|---|
| サイズ | 115(W)×20(D)×113(H)mm | 重量 | 37g |
| スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのように使用可能。 | |||
| 手を汚す事が無く、指が疲れる事も無いので、作業効率が格段にアップします。 | |||
| バルブ内径φ24..5mm(±1mm)、ボタン外径約13mm以内のスプレーに適合します。 (※メーカーによっては適合しない場合があります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/09/30 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
