詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DN-1

品名 : 264ml プライマー

仕様

メーカー 染めQテクノロジィ 商品名 染めQプライマー
内容量 264ml カラー クリアー
成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 乾燥時間 20℃:10~20分
PPや金属などの硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマー
金属、プラスチック、PP、ガラス等、表面がツルツルしている難密着素材へ塗装する場合、プライマーを下塗りしてから、お好みの色を塗装して下さい。
F☆☆☆☆取得
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 00:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1497ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top