詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DP-22

品名 : 10kg 床塗料(油床用/グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 油床用 カラー グレー
内容量 10kg(主剤:5kg、硬化剤:5kg) 仕様 速乾・低臭タイプ
乾燥時間 6時間(常温時) 塗布面積 約35~45m2
適応塗面 油の染み込んだコンクリート、乾いたコンクリート、旧塗膜
食品工場、自動車工場などの油まみれのコンクリート床にも密着。
油性タイプ
F☆☆☆☆取得
追加説明
カタログ価格

46,000 (税抜)/ 50,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 04:49現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA942DP-22A
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top