品番 : EA942ED-82
品名 : 7.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(ライトグレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2時間後に上塗りができる
仕様
| カラー | 赤さび | 内容量 | 7L |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約40分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約70㎡ |
| 用途 | 鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部、アルミ、トタンのさび止めに | ||
| つや消し | |||
| エポキシ変性アルキド樹脂系塗料 | |||
| 一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ | |||
| ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。 (※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装してください。) |
|||
| 長期間さびの発生を防ぎます。 | |||
| 上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。 | |||
| うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。(用具洗浄も) | |||
| ※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液 |
| オプション | EA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液 |
ウェブカタログ画像
拡大

