詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EJ-22

品名 : 14 L 建物木部防腐・防蟻剤(ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ツヤなし、油性
内容量:14L
カラー:ブラウン
塗り面積(2回塗り):42~70m2
乾燥時間(指触):20℃:約3時間、冬期:約6時間
      (半硬化):20℃:約10時間、冬期:約24時間
屋内外木部のシロアリ防除・防虫・防かび・防腐処理用
木材の未塗装部分に塗布して下さい。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド・トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
木材に深く浸透して内部からシロアリ防除・防虫・防かび・防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により、シロアリ・キクイ虫・かび・腐敗から木材を護ります。
うすめ液:ペイント用うすめ液(EA942EP-1~3)をお使いください(用具洗浄も)
追加説明 ●ツヤなし(2010/3/9/0993)
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 09:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA942CH-23
  • 品番

    EA942CH-23

  • コメント

    14L 木材防腐・防虫ソート

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top