詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EJ-81

品名 : 7.0L 油性・トタン用塗料(赤さび)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ツヤあり
内容量:7L
カラー:赤さび
塗り面積(1回塗り):80~100m2
乾燥時間(指触):20℃:約3時間、冬期:約6時間
      (半硬化):20℃:約9時間、冬期:約16時間
合成樹脂系トタンペイントです。
トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装にお使いください。
日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
サイズ:235×235×175(H)mm
重量:8000g
材質:容器:スチール、
      蓋:スチール・プラスチック
うすめ液:ペイントうすめ液(EA942EP-1~-3)をお使いください。(用具洗浄も)
追加説明
カタログ価格

7,880 (税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA942EJ-82 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
EA942EJ-84 7.0L 油性・トタン用塗料(青)
EA942EJ-85 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top