品番 : EA942FB-21
品名 : 200g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | 15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタンダード シルバー | 耐熱温度 | 300℃ |
| カラー | シルバー | 内容量 | 200g |
| 乾燥時間(指触) | 約5時間 | 標準使用量 | 刷毛塗り:40g/m2(1回)、塗装回数2回 エアレス塗装:100g/m2(1回)、塗装回数1回 |
| 塗装間隔 | 常温1時間以上12日以内 | 希釈率 | 0~10wt% |
| 希釈材 | 50・100シンナー | ||
| ツヤ消しタイプ | |||
| 家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ。 | |||
| アルミ・鉄・ステンレス用 | |||
| 油性タイプ | |||
| 銅・亜鉛・鉛は含まれていません。 | |||
| 専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942FG-1 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用) |
| オプション | EA942FG-2 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用) |
ウェブカタログ画像
拡大
