品番 : EA943KA-2
品名 : 48mmx100m OPP梱包用テープ(ベージュ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 313 |
---|---|---|---|
サイズ | 48mm×100m | 厚さ | 0.055mm |
材質 | 基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 | 内芯径 | 76mm(3”) |
カラー | ベージュ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 08:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA943KA-1 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明) |
EA943KA-1B 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/36巻) |
拡大