詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943KC-6

品名 : 48mmx100m OPP梱包用カラーテープ(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 3113C
サイズ 48mm×100m 厚さ 0.052mm
材質 基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 内芯径 76mm(3”)
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/19 07:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA943KC-6B
  • 品番

    EA943KC-6B

  • コメント

    変更点:性能同等,若干の色変更アリ

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top