詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943MF-25

品名 : 25mmx50m マスキングテープ(塗装見切り用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 2800
美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに
材質 基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系 長さ 50m
厚さ 0.105mm 25mm
入数は1巻入りです。
粘着力 0.25N/mm
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 22:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944NV-110
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top