品番 : EA943PB-24
品名 : 24mmx55m フィラメントテープ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 89824X55 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 24mm | 長さ | 55m |
| 厚さ | 0.17mm | 材質 | 基材:ポリプロピレン(ガラス繊維補強) 粘着剤:合成ゴム系 |
| 用途 | 各種材料の結束、仮固定および封かんなどに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | 4.4~49℃ |
| 粘着力 | 6.3N/10mm | 引張強度 | 665N/10mm |
| 破断曲げ強度 | 5.0% | ||
| 結束、梱包、仮固定に向いています。 | |||
| 初期接着力に優れています。 | |||
| 保持性に優れています。 | |||
| 耐水性、耐摩耗性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1486ページ | ||||
