詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943TA-50

品名 : 50mmx10m ガラスクロステープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
長さ 10m 材質 基材:ガラスクロス、粘着材:シリコーン系
厚さ 0.19mm 50mm
入数は1巻入りです。
耐熱温度 約230℃
追加説明
カタログ価格

5,860 (税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 14:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944VH-50
  • 品番

    EA944VH-50

  • コメント

    詳細は仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top