品番 : EA943TC
品名 : 48mmx22.8m ダクトテープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8979 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・絶縁体のテーピング、スプライス、パイプおよび導管のキャップに ・補強、防湿、シーリング、スプライスに ・メンテナンス、結束、包装に |
幅 | 48mm |
| 長さ | 22.8m | 厚さ | 0.31mm |
| 材質 | 基材:ポリエチレンコーティングクロス 粘着剤:ゴム系 |
粘着力 | 6.1N/10mm |
| 引張強度 | 64.3N/10mm | 使用温度範囲 | 4℃~93℃ |
| 柔軟性・耐摩耗性に優れた、屋内および屋外で使用可能なダクトテープです。 | |||
| 建設、船舶、配管分野で大活躍 | |||
| 優れた防水性・粘着性・手切れ性 | |||
| 基材がカールしにくい上に、柔軟性に富み、凸凹面にも追随します。 | |||
| 剥離時糊残りにくいです。 | |||
| 屋内屋外使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
