詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943TC-1

品名 : 48mmx54m ダクトテープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 3939
ダクトシールに
サイズ 48mm×54m 厚さ 0.20mm
材質 基材:ポリエチレンコーティングクロス、粘着材:ゴム系
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 01:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944RS-46
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top