品番 : EA943VA-10
品名 : 19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープ
低VOCタイプで、多用途に使用可能
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | Y4825K-08 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 19 | 長さ(m) | 33 |
| 厚さ(mm) | 0.8 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 38N/10mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 灰 | ||
| VHBテープ | |||
| 耐熱性、耐候性、シール性に優れています。 | |||
| 耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 | |||
| 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。 | |||
| 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。 | |||
| 一般用、耐熱保持力良好、低VOCタイプ | |||
| 簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
| リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに | |||
| 接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
| ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。 | |||
| 接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
| 施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
