品番 : EA943VA-2
品名 : 25x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ(超強力)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
厚さの薄いフォームで強力に接着
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | Y492025X10R |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 長さ | 10m |
| 厚さ | 0.4mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 40N/10mm | テープ色 | 白 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能 | |||
| 金属に対する非常に強力な接着力です。 | |||
| 簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
| 接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
| ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。 | |||
| 接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
| 加工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
| 一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。 | |||
| 【接着できる材質】 ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、モルタル |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
