詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VA-22

品名 : 25x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ(低温用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
低温(0℃)雰囲気化でも使用可能

仕様

メーカー 3M 型番 CT-2525X10
25mm 長さ 10m
厚さ 1.14mm 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
粘着力 41N/10mm 内芯径 76mm(3”)
テープ色 最高使用温度 149℃
入数 1巻
VHBテープ
補強板の接合、シール用等に
低温接着用、0℃雰囲気下においても良好に貼り付け作業が行えます。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
リベットやねじ、溶接、接着剤の代替としてご使用いただけます。
接着とシーリングを同時に実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
追加説明
カタログ価格

6,920 (税抜)/ 7,612 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/23 12:49現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top