詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-39

品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/合板・タイル用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 SPW-19
屋内・屋外用
内芯径 76mm(3”) 材質 基材:アクリルハイソフトフォーム、
粘着剤:アクリル系
テープ色 グレー
タイルやザラザラした合板・木・ベニヤ板の接着に。
幅(mm) 19 長さ(m) 4
厚さ(mm) 2
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MD-20
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top