詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VK-3

品名 : 15mmx3m 両面テープ(強力/防水用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 SWP-15
屋内・屋外用
内芯径 76mm(3”) 材質 基材:アクリルフォーム、
粘着剤:アクリル系
テープ色
水のかかるところの接着に使用できます。
幅(mm) 15 長さ(m) 3
厚さ(mm) 1
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top