品番 : EA943VK-5B
品名 : 15mmx4m 両面テープ(強力/自動車外装用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SCA-15R |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 4 |
| 厚さ(mm) | 0.8 | 材質 | 基材:アクリルハイソフトフォーム、 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 軽量なエンブレムなどの接着に | 粘着力 | 38N/10mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 灰 |
| 屋外用 | |||
| 素材が柔らかいので、初期接着に優れています。 | |||
| 素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。 | |||
| いろんな使用シーンで大活躍 | |||
| 強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ | |||
| アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/16 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
