詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VP-21

品名 : 19mmx20m 電気絶縁テープ

仕様

メーカー 3M 型番 33+19x20
幅(mm) 19 長さ(m) 20
厚さ(mm) 0.178 材質 基材:ポリ塩化ビニール、
粘着剤:ゴム系
用途 自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 色 黒
使用温度範囲 -18~105℃ 定格電圧 600V
粘着力 3.1N/10mm 引張強度 26N/10mm
破断強度目安 250.0% 絶縁抵抗 >10^6メガオーム
絶縁破壊強度 1,150 V/mil
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。
UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。
電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/17 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1444ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top