品番 : EA943VZ-21
品名 : 300x200mm 両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 300×200mm | 厚さ | 0.15mm |
---|---|---|---|
材質 | 高強度特殊不織布+アクリル系粘着剤(低VOC) | 用途 | 家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用、金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など |
粘着力 | 8.2N/10mm | 剪断粘着力 | 169N/c㎡ |
シート色 | 無色半透明 | 重量 | 97g |
接着力 | 7.9N/cm | ||
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好 | |||
高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 | |||
強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。 | |||
新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。 | |||
低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 11:29現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)