品番 : EA943VZ-22
品名 : 300x200mm 両面粘着シート(PP・PE対応/4枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 300×200mm | 厚さ | 0.16mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 電子機器内のフィルム、発泡材などの取付、家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付、金属、プラスチック銘板の取付、自動車、車輛用の内装下地材の固定、玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付に |
シート色 | 無色半透明 | 重量 | 98g |
接着力 | 7.6N/cm | ||
加工性に優れています。 | |||
貼り合わせ作業がしやすいです。 | |||
曲面への追従性に優れています。 | |||
高タックです。 | |||
発泡体やポリプロピレンなどの難接着プラスチックに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 20:26現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1510ページ |
代替品
|