品番 : EA943VZ-52
品名 : 270x200mm 構造用両面接合シート(シリコーンゴム用)
シリコーンゴム接着用途に最適
仕様
| サイズ(mm) | 270×200mm | 厚み | 0.4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:アクリルフォーム、PET 粘着剤:アクリル系、シリコーン系 |
粘着力 | アクリル系:18N/10mm シリコーン系:7N/10mm |
| 色 | 白 | 使用温度範囲 | -20~200℃ |
| 剥離紙(PETフィルム・透明)付 | |||
| シリコーンゴム接着用 | |||
| 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 | |||
| 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。 | |||
| 簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 | |||
| リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに | |||
| 接着とシーリングを同時に実現します。 | |||
| ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。 | |||
| 溶接面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 | |||
| 施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 | |||
| より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 | |||
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/09/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1438ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
