品番 : EA944AE-32
品名 : 6.0x0.4mmx 50m ビニール絶縁チューブ(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 色 | 黒 | 耐熱温度 | 60℃ |
|---|---|---|---|
| マーカー用に最適な絶縁チューブ | |||
| 内径×肉厚 | 6×0.4mm | 長さ | 50m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

