品番 : EA944BS-25T
品名 : 25mm用 装着工具
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | PST-25 |
|---|---|---|---|
| 適合 | 25mm | 材質 | ABS樹脂 |
| スリットチューブ専用工具です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944BS-15T 15mm用 装着工具 |
| EA944BS-20T 20mm用 装着工具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA944BS-25BA : 25mmx 20m スリットチューブ(黒) |

