詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BV-110

品名 : 10.7mmx50m コルゲートチューブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 因幡電機産業(JAPPY) 型番 JCOT-10N
材質 難燃ポリプロピレン 内径(A) 10.7mm
外径(B) 14.1mm サイズ P:2.7mm、t:0.27±0.06mm
全長 50m 重量(箱含む) 約1580g
耐熱温度 80℃(一時的)
スリット有
ケーブルの保護や収束などに。
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管です。
難燃性の為、自己消火性があります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 03:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944BV-710
  • 品番

    EA944BV-710

  • コメント

    内径:10.0mm、メーカー違い

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top