詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BY-43

品名 : [EA944BY-41用] クランプ

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 6-640-3504
サイズ 28(W)×28(D)×62(H)mm 重量 0.06kg
EA944BY-41用のクランプです。
天板厚25~35mmに対応
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1922ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top