詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CE-16

品名 : 160x230mm アルミ袋(チャック付/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 AL-16
商品名 ラミジップ チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) 230×160+47
厚み(mm) 0.1 材質 ナイロン・ポリエチレンアルミ(4枚合せ)
入数 10枚
追加説明 ●PET/AL/PE構成平袋・スタンドタイプ、完全防湿包装
●多層フィルム、内層PE

カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/29 06:44現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA944CE-16A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top