品番 : EA944CP-1A
品名 : 189x177mm 保存袋(ジッパー付/35枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン | 厚み | 0.06mm |
---|---|---|---|
耐熱温度 | -70~100℃ | チャック下サイズ | 189×177mm |
入数 | 35枚 | ||
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。密閉性も高く、液体も安心。 | |||
つまみとすべり止めで、さらに開けやすく | |||
丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK | |||
すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 08:00現在) |
||||
商品入数 | 35 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944CP-1A 189x177mm 保存袋(ジッパー付/35枚) |
EA944CP-1B 189x177mm 保存袋(ジッパー付/35枚) |
EA944CP-2A 273x268mm 保存袋(ジッパー付/24枚) |
EA944CP-2B 273x268mm 保存袋(ジッパー付/24枚) |
拡大
-1Aは35枚入りです。