品番 : EA944CR-5C
品名 : 700x 450mm 圧縮袋(衣類ケース用/2枚)
仕様
| メーカー | アール | 型番 | RE-007 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 押入れケース用 | サイズ | 約45×70cm |
| 材質 | 本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー スライダー:ポリプロピレン |
収納目安 | ジャンパー1枚、またはセーター・トレーナー1~5枚 |
| 吸引に使用できる掃除機 | ・エアッシュ(アール販売商品) ・床移動式(キャニスター型)海外掃除機にも対応 |
入り数 | 2枚 |
| ワンタッチで簡単に吸引できます。 | |||
| オートロックで空気の逆流がありません。 | |||
| 衣装ケースにぴったりのサイズです。 | |||
| エアッシュ又は、掃除機をあてて吸引するだけ、ロック不要のオートバルブ式 | |||
| 空気もれがなく、くり返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/10/15 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2154ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
