品番 : EA944CR-8B
品名 : 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚)
仕様
| メーカー | アール | 型番 | RE-005 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 布団一式用 | サイズ | 約150×100+74(マチ)cm |
| 材質 | 本体:ナイロン、ポリエチレン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー スライダー:ポリプロピレン |
収納目安 | シングルふとん1式(シングル掛けふとん1枚・シングル敷きふとん1枚・毛布1枚・枕1個) |
| 吸引に使用できる掃除機 | 海外掃除機にも対応 | ||
| 便利なスライダー付きチャック | |||
| ダニ、カビ、ホコリからふとんを守り清潔に保存できる | |||
| 簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。 | |||
| 空気もれがなく、くり返し使えます。 | |||
| オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/11 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2154ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
