品番 : EA944CT-100
品名 : 330mmx10m さらし(綿100%)
仕様
| サイズ | 330mm×10m | 材質 | 綿100% |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約380g | ||
| お好みのサイズにカットして使えます。 | |||
| ※食品用では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/19 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944CT-110 : 1000mmx35m さらし(綿100%) |
ウェブカタログ画像
拡大
