品番 : EA944CT-6
品名 : 330mmx30m クッキングシート
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | ACS-3330 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オールタイム クッキングシート | サイズ | 330mm×30m |
| 耐熱温度 | 250℃(20分) | 材質 | 両面シリコーン樹脂加工耐油紙 |
| 入数 | 1本 | ||
| 油や汁を通さず、くっつかない両面シリコン加工耐油紙 | |||
| 裏・表にシリコン樹脂加工がしてあるので、両面使用可能です。 | |||
| こびりつかずにスルッと料理がはがれ、きれいに仕上がります。 | |||
| オーブン、電子レンジで使えます。(耐熱250℃、20分) | |||
| 天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタン。 | |||
| 蒸気を適度に通すので、素材が水っぽくなりません。 | |||
| 素材の仕上がりもふっくらキレイ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/19 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2109ページ 2451ページ | ||||
