品番 : EA944D-151
品名 : 50mmx25m ガラス飛散防止テープ
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | シリーズ | パイオランテープ |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 台風防災テープ | 幅 | 50㎜ |
| 長さ | 25m | 厚さ | 0.16mm |
| SUS板粘着力 | 11N/25mm | SUS板保持力 | 0.1mm |
| 色 | クリア | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 台風時の窓ガラス飛散抑止用粘着テープ | |||
| 基材強度が強く、粘着力も強いテープです。 | |||
| ガラスに貼っても目立ちにくい半透明タイプ | |||
| 手で簡単に切れて、油性ペンで文字が記入できます。 | |||
| 災害時の簡易補修にもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/31 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
