詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DF-6

品名 : 40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

仕様

サイズ 40mmx3m 厚み(mm) 0.45
総重量 74g 材質 表面:ウレタン系樹脂
基材:ナイロン
粘着剤:アクリル系粘着剤
仕様 粘着式 色 ブラウン
入数 1巻
強力すべり止め加工
滑り止めに。
屋内用
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/04 09:02現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2306ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top