品番 : EA944DH-21
品名 : 1.0kg 滑り止めコート剤(OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 屋内外のコンクリート、モルタル、磁気タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなど滑りやすい場所のすべり止めに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木、コンクリート・モルタル、磁器タイル、石材 | カラー | OD色 |
| 容量 | 1kg | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約2~3㎡ (タタミの広さで:約1.2~1.8枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具の洗浄も) |
| シリカ系無機質塗料 | |||
| 密着性、耐摩耗性に優れ、滑りやすい床面の滑り止めに最適 | |||
| 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 | |||
| 同じ場所に2回以上塗布しますと、より剥がれにくく高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| ※パターンシート(EA944DH-1A)を使えば、簡単に点字ブロックのような丸パターン仕上げが可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/11/19 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2306ページ 2544ページ | ||||
