詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KB-32

品名 : 75mmx25m 布粘着テープ(白・緑トラ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(幅×長さ) 75mm×25m 厚さ 0.26mm
総重量 610g 材質 基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
用途 安全標示に 緑/白
手切れ性がよく、現場での作業に優れています。
視認性の高い、緑と白のストライプカラーです。
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 08:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983F-4
  • 品番

    EA983F-4

  • コメント

    色:黄/黒

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top