品番 : EA944KD-321
品名 : 10.0x30mm/ 5m すき間テープ(防水/2x4躯体用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0090 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 長さ(m) | 5 |
| 厚さ(mm) | 10 | 材質 | 基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 床と壁の取り合い部の気密・防水、基礎と土台の気密、各種住設機器、カーオーディオなどのすき間ふさぎ、振動緩和に | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 4.6N/10mm | 引張強度 | 8N/c㎡ |
| 入数 | 1巻 | ||
| EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐熱性・耐久性に優れている | |||
| 柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性にも優れている | |||
| 発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
